アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
アークランドサカモトの 味噌漉し
PRO SERIES 黒柄こし プロ仕様
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
50529859
品番
PR1610
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
味噌こしと、すりこぎ棒のセット品です。
用途
お味噌汁等を作る際に
セット内容
味噌こしと、すりこぎ棒
長さ(mm)
すりこぎ棒:138
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
みそこし部:125×100