PRO SERIES ピーラー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50529886 品番PR1602
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

清潔でサビにくい、オールステンレス製。まな板なしで、キャベツの千切りがスイスイできる。

材質(刃)ステンレス 材質(本体)ステンレス 幅(mm)約97 用途野菜に皮むき等に 刃形ワイド刃(キャベツの千切り可能)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする