PRO SERIES V型千切り器ホルダー付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50530148 品番PR1720
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

V刃で野菜の千切りが手早くでき、下ごしらえがラクラク。食材が横にすべらず、千切りができます。ホルダー付で、小さくなった野菜も無駄なく調理。スイスイ切れてお料理バッチリ。Vカットで食材が横にすべらず、楽々調理。小さくなった野菜もホルダーを使えば安心。ホルダー付きで安心ラクラク。

用途野菜のスライスに 仕様安全ホルダー付 使用方法はじめて使用する際は、食器用洗剤をスポンジにつけて洗い、よくすすいでから使用してください。 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)マイナス20 変色にんじん等、野菜によってはプラスチック部が野菜の色素で色が変わることがありますが、害はありません。 使用後の手入方法使用後はよく洗い、付着物をきれいに取り除いてから、よく乾かして保管してください。塩分や酸類を含んだ汚れのついたまま刃を放置したり、湿気の多い場所で保管するとサビの原因となります。
注意
※使用中や洗う時は、刃先に直接指などが触れないように注意してください。ケガをする危険があります。使用中に金属との接合部がガタついたり、本体にひび割れや変形が起こった場合、損傷したまま使用しないでください。修理・改造しての使用は危険ですのでおやめください。小さくなった野菜や手すべりする野菜を調理する場合は、必ずホルダーを使用してください。食器洗浄機や食器乾燥機には使用しないでください。変形します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする