PRO SERIES ピーラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50530166 品番PR1745
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

セラミック刃でサビずにスルスル切れる。ジャガイモの芽取りにも使えます。硬質セラミック刃でサビずに、なめらかな切れ味を持続。食品の匂い移りもありません。サビないので、水洗いだけでいつまでも清潔に使用可能です。まるごと水洗いしても、サビずに清潔。握りやすく、使いやすいハンドル。

材質(刃)硬質セラミック 用途野菜の皮むき等に 仕様芽取り付 使用方法初めてご使用の際は、食器用洗剤をつけたスポンジでよく洗ってからご使用ください。 耐熱温度(℃)70 使用後の手入方法使用後は汚れを落とし、早めに水を切ってから保管してください。本体は傷つくことがありますので、タワシ、みがき粉等でみがかないでください。濃い色の野菜に使用した場合、色がつく事があります。
注意
※刃は非常に鋭利になっています。使用の際および洗浄の際は充分注意してください。たたくようなご使用や、衝撃・落下などをあたえないでください、製品の破損やケガの原因となります。火のそばに置かないでください。製品の破損や変形の恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする