アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
アークランドサカモトの あく取り・すくい網・かす揚げ
かす揚げ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50530464
品番
NA-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
カス揚げに。
用途
カス揚げに
仕様
エンド部:ひっかけ穴付
タイプ
ハンドル耐熱
耐熱温度(℃)
ハンドル:110
ハンドル色
ホワイト