アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
アークランドサカモトの ターナー・ビーター
ナイロン製 キッチンツール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50530516
品番
NA-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フライパンや鍋に傷をつけません。「シルバーストーン」などのフッ素樹脂加工用です。
タイプ
ハンドル耐熱
耐熱温度(℃)
ハンドル:110、樹脂ヘラ部:180
仕様
エンド部:ひっかけ穴付
ハンドル色
ホワイト
用途
食材を返す際に