アークランドサカモト
アークランドサカモトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アークランドサカモトの 卓上コンロ
アークランドサカモトの 固形燃料用コンロ
火消し 固形燃料用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
50530708
品番
PR2044
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
固形燃料の受け皿とセットでご使用いただけます。固形燃料に直にご使用するものではございません。
用途
固形燃料の受け皿用の火消
仕様
互換性商品:ステンレス燃料皿(JANコード:4904781916900)
使用方法
直径62mm以下の受け皿とセットでご使用いただけます
直径(Φmm)
約62
注意
※固形燃料に直でご使用するものではなく、受け皿とセットでご使用するものです