アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
アークランドサカモトの しゃもじ
抗菌 ライススクープ ご飯しゃもじ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50531216
品番
PR2407
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
持ち手は手にフィットします。置いてもヘラ部分が浮く形状で衛生的です。横溝カーブでよそいやすい。フチが薄くてかき混ぜやすい。ごはんがつきにくい。抗菌です。
用途
抗菌仕様のしゃもじ
仕様
サイズラインナップ:ミニ、小、中、大
サイズ
中
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
マイナス20