PRO SERIES 抗菌耐熱 お玉

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50531338 品番 E2407
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

電気プレートに対応です。耐熱温度(従来品より)50パーセントアップ(メーカー比)。耐熱温度270度です。抗菌加工です。

用途お玉 仕様エンド部:ひっかけ穴付 オレンジ タイプハンドル 加工抗菌加工 耐熱温度(℃)270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする