アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
アークランドサカモトの お玉・レードル
PRO SERIES 抗菌耐熱 お玉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50531374
品番
E2408
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
電気プレートに対応です。耐熱温度(従来品より)50パーセントアップ(メーカー比)。耐熱温度270度です。抗菌加工です。
用途
お玉
仕様
エンド部:ひっかけ穴付
色
ブラック
タイプ
ハンドル
加工
抗菌加工
耐熱温度(℃)
270