アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
アークランドサカモトの お玉・レードル
クリネスキッチンシリーズ キッチンツール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50531444
品番
E2201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱仕様のお玉です。
用途
お玉
仕様
エンド部:ひっかけ穴付
タイプ
ハンドル
ハンドル
耐熱仕様
耐熱温度(℃)
ハンドル:110