アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
アークランドサカモトの お玉・レードル
クリネスキッチンシリーズ キッチンツール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50531478
品番
E2203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱仕様の穴あきお玉です。
タイプ
ハンドル
ハンドル
耐熱仕様
耐熱温度(℃)
ハンドル:110
仕様
エンド部:ひっかけ穴付
用途
穴あきお玉