アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
アークランドサカモトの スープ濾し・ストレーナー
PRO SERIES スープコシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50532169
品番
0947
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,819
販売価格(税別)
¥
5,290
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製のスープこし器です。引っ掛け金具付きで、鍋にこし器を取り付けた状態でスープをこす事ができるので便利です。
用途
スープ等のこす作業に
仕様
パンチング目
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
380×180×170
寸法(Φcm)
こし部:18