アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
アークランドサカモトの あく取り・すくい網・かす揚げ
18-8ステンレス製 強力プレスカス揚げ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50532363
品番
PR1770
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
水に強い、ステンレス仕様のカス揚です。油切等にもご使用いただけます。
網目
荒目
呼び寸法(cm)
12
用途
カス揚げに
仕様
エンド部:ひっかけ穴付