アークランドサカモト
アークランドサカモトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アークランドサカモトの グラス・食器・カトラリー
アークランドサカモトの 箸・カトラリー・箸置き
カニフォーク
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50532659
品番
TP3966
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
カニを食べる際に。
材質
ステンレス鋼
全長(mm)
200
形状
カニフォーク
用途
カニの身出しに
仕様
スプーンと、身取り出し用のフォーク付