カニフォーク

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50532668 品番 TP3967
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

カニを食べる際に。

材質ステンレススチール 全長(mm)202 形状カニフォーク 用途カニの身出しに 仕様スプーンと、身取り出し用のフォーク付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-15
用途:
蟹身ほぐし
株式会社築地グルメクラブ 様 (飲食業)

使いやすい商品です。長く使用してます。これからも継続で使うつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする