ポリカーボネート樹脂 万能スコップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50532686 品番 PR1872
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

お玉代わりにも、粉フルイにも用途は様々です。

用途キッチン用スコップ 仕様サイズラインナップ:小、中、大 呼び寸法 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)マイナス30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする