アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
アークランドサカモトの スコップ・スクープ
ポリカーボネート樹脂 万能スコップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50532695
品番
PR1873
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
お玉代わりにも、粉フルイにも用途は様々です。
用途
キッチン用スコップ
仕様
サイズラインナップ:小、中、大
呼び寸法
中
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
マイナス30