アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
アークランドサカモトの かき揚げリング・レードル
ステンレス製 かき揚げリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50532799
品番
0543
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
かき揚げを作る為の、キッチンツールです。
直径(Φmm)
100
柄長さ(mm)
約195
用途
かき揚げを作る際に
仕様
エンド部:ひっかけ付
種別
1連
タイプ
穴あき
外径×高さH(Φmm×mm)
リング部:100×70