アークランドサカモト
アークランドサカモトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アークランドサカモトの グラス・食器・カトラリー
アークランドサカモトの 箸・カトラリー・箸置き
木柄 茶合板 ステーキフォーク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50532853
品番
A933
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
ステーキ用に。
材質
13-0ステンレス
全長(mm)
200
形状
ステーキフォーク
用途
ステーキ用のフォークに
仕様
フォーク部:4本爪
グリップ長さ(mm)
約100
柄
木柄