アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
アークランドサカモトの 調理スプーン・サーバースプーン
木柄 アルミ ピザピール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50533097
品番
PR3944
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ピザ焼きの必需品。皿部アルミ製で軽量です。木柄ハンドルです。
用途
ピザ焼きの際に
寸法(mm)
皿部:W305×355
呼び寸法
中
ハンドル
木柄
ハンドル長さ(mm)
440