アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
アークランドサカモトの 調理スプーン・サーバースプーン
木柄 アルミ ピザピール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50533106
品番
PR3945
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ピザ焼きの必需品。皿部アルミ製で軽量です。木柄ハンドルです。
用途
ピザ焼きの際に
寸法(mm)
皿部:W225×280
呼び寸法
小
ハンドル
木柄
ハンドル長さ(mm)
195