HONEY COOK 本サメ皮卸し

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50533946 品番HC1282
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

わさび、大根、にんじん、生姜、その他にご使用下さい。細かく綿状におろすことができます。栄養分が逃げたりしません。おろす部分は、本鮫皮を使用し白くなめしてありますので衛生的です。木台部分は丈夫でそりのでない天然木材を使用しています。

全長(mm)約112 厚さ(mm)約15 幅(mm)約67 質量(g)46 用途わさび、大根、人参、生姜等に 仕様本サメ皮使用
注意
※注意1:本来の用途以外の使用をしないでください。注意2:ご使用の際は、使用上の注意をよく読んでからお使いください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50533946
2024-04-19
用途:
普段の食事
寺内歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

使いやすい大きさで 満足です
同じような他社製品よりひとまわり大きくリーズナブルでした

1人が参考にしています
対象商品:
50533946
2022-02-02
用途:
業務用
小林商店 様

程よい大きさで取り扱いし易い。きめが細かく価格以上の商品かと思います!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする