アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの スライサー・削り/おろし/ジューサー
アークランドサカモトの ジューサー・絞り器
ステンレス製 レモン絞り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50534183
品番
HC1311
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ハンディタイプでカットレモンが簡単に絞れます。ステンレス製でサビにも強いです。食器洗浄機に対応しております。
材質
ステンレス
用途
レモン絞りに
仕様
ステンレス製でサビにも強い
タイプ
ハンディ
食器洗浄機
○
注意
※注意1:本来の用途以外の使用をしないでください。注意2:ご使用の際は、使用上の注意をよく読んでからお使いください。