アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
アークランドサカモトの ピザカッター
HONEY COOK プラスチック柄 ピザカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50534235
品番
HC0940
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
ピザ等をお好みの大きさに自在にカットできます。ローラー式のカッター刃で切りやすいです。本体はステンレス製でサビにも強いです。
柄長さ(mm)
約110
直径(Φmm)
カッター部:約63
用途
ピザのカットに
仕様
本体 ステンレス製でサビにも強い
耐熱温度(℃)
ハンドル部:120
注意
※注意1:本来の用途以外の使用をしないでください。注意2:ご使用の際は、使用上の注意をよく読んでからお使いください。