アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
アークランドサカモトの 菜箸・揚げ物箸
HONEY COOK ローズ柄 揚げはし
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50534296
品番
HC0525
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
揚げ物等の必需品。先端すべり止め加工でつかみ易いです。グリップ部は天然木で握り易いです。
長さ(mm)
箸:約225
用途
揚げ物等に
加工
箸先:滑り止め加工
柄長さ(mm)
約125
注意
※注意1:本来の用途以外の使用をしないでください。注意2:ご使用の際は、使用上の注意をよく読んでからお使いください。