※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

4/ 6mm x 5m ウレタンコイルチューブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50534828 品番EA125DJ-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
内径×外径(Φmm)4×6 全長(m)5 最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体空気、水(条件有) 材質ウレタン エスコ品番EA125DJ-5 使用温度範囲(℃)-15〜60(凍結なきこと) 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6
注意
※長さは、コイル加工前の長さになります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50534828
2020-04-23
用途:
エアーコンプレッサーのホースとして
カワニシ 様 (サービス業)

特殊なホースなのでビックリ。早くて安くてまたビックリ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする