曜日別特売
M30-12 ソーラー充電セット M30-12(12V仕様) マリンテック 50535626

ソーラー充電セット M30-12(12V仕様)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1式注文コード50535626品番M30-12
参考基準価格(税別)¥36,250販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです。
太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。
高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。
充電、放電の両方を制御できます。1時間に約2.5A充電可能。
ソーラーパネル用ステンレス製取付金具付き。

セット内容ソーラーパネル、チャージコントローラー、接続ケーブル、ソーラー取付金具、取扱説明書質量(kg)3.4出力(W)30電流(A)最大動作1.74電圧(V)12ケーブル長(m)5パネルサイズ(mm)413×678×26動作電圧(V)最大17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする