ボディサイズ20
管接続口径1/4
ねじの種類NPT
設定圧力(MPa)0.05〜0.85
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースケースガード付・ナイロンケース
圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
ルブリケータ油排出口ルブリケータにドレンコック付
フィルタドレン排出口エア:ドレンガイド1/8
残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし
排気機構ノンリリーフタイプ
表記製品の単位表記:psi、°F圧力計単位表記:psi(MPa併記)
フロート式オートドレンオートドレンなし