KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の チェックバルブ(逆止弁)
リフトチャッキ弁
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50542093
品番
10SN-20A
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
呼び圧力
10K
寸法L(mm)
80
寸法H(mm)
53
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水
材質(ガスケット)
C1100P-0
材質(フタ)
SCS13A or 304SS
クラス
10K
材質(弁箱)
FCD-S
材質(弁箱付弁座)
403SS
バルブ種類
チャッキバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材