ベローズ弁

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50542565 品番 20SYBOW-15A
参考基準価格(税別)¥39,900 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 接続方式フランジ形 材質スチール 使用流体 バルブ種類グローブバルブ 最高許容圧力(MPa)2.8 材質(本体)304SS/SCS13A+HF 使用温度範囲(℃)-10〜+120 寸法L(mm)110 寸法H(mm)184 寸法D(mm)90 材質(ガスケット)膨張黒鉛シート 材質(フタ)FCD-S 材質(ハンドル車)FCD400塗装色:赤 材質(パッキン)押さえ輪:403SS、保護:膨張黒鉛 材質(ベローズ)ホルダ:304SS、SUS316L クラス20K 材質(弁箱)FCD-S 材質(弁棒)403SS 材質(弁箱付弁座)304SS/SCS13A+硬化肉盛

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする