※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
9.5mmx1.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50542975
品番
EA125TA-10B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,224
販売価格(税別)
¥
3,840
バスケットに入れる
建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)
9.5
長さ(mm)
1000
外径(Φmm)
14.7
エスコ品番
EA125TA-10B
材質
内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)
-40~100
最小曲げ半径(mm)
50
常用圧力(MPa)
7
ホース長さ(m)
1
適合流体
一般鉱物系作動油