EA125TB-10D 19.0mmx1.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ 50543623

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

19.0mmx1.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50543623品番EA125TB-10D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,118
販売価格(税別)
7,380
内径(Φmm)19長さ(mm)1000外径(Φmm)25.2エスコ品番EA125TB-10D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)100常用圧力(MPa)10.5ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物作動油
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする