EA125TB-15E 25.4mmx1.5m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ 50543763

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

25.4mmx1.5m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50543763品番EA125TB-15E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,400
販売価格(税別)
14,000
内径(Φmm)25.4長さ(mm)1500外径(Φmm)33.6エスコ品番EA125TB-15E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)130常用圧力(MPa)10.5ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物作動油
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする