※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
9.5mmx2.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50543815
品番
EA125TB-20B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,742
販売価格(税別)
¥
5,220
バスケットに入れる
内径(Φmm)
9.5
長さ(mm)
2000
外径(Φmm)
14.7
エスコ品番
EA125TB-20B
材質
内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)
-40~100
最小曲げ半径(mm)
50
常用圧力(MPa)
10.5
ホース長さ(m)
2
適合流体
一般鉱物作動油