EA125TC-15A 6.3mmx1.5m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ 50544174

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

6.3mmx1.5m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50544174品番EA125TC-15A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,642
販売価格(税別)
4,220
内径(Φmm)6.3長さ(mm)1500外径(Φmm)11.5エスコ品番EA125TC-15A材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)45常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物作動油
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする