EA125TD-20A 6.3mmx2.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ 50544847

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

6.3mmx2.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50544847品番EA125TD-20A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,610
販売価格(税別)
5,100
内径(Φmm)6.3長さ(mm)2000外径(Φmm)12.3エスコ品番EA125TD-20A材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)50常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物系作動油
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする