鉛レス コアコート スイングチャッキ弁 10K・給湯用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50545487 品番 10BCNH
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
呼び径(A)25 呼び径(B)1 呼び圧力10K 材質(本体)CAC911 使用温度範囲(℃)85以下 寸法L(mm)109 寸法H(mm)59 規格JV5:2008 最高使用圧力(MPa)1 寸法W(mm)0.8 使用流体 材質(弁体)CAC911 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする