桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の ボールバルブ
Zlok継手用バルブ緑ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
注文コード
50551227
品番
VZB
参考基準価格(税別)
¥16,410
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
材質(本体)
ステンレス
寸法L(mm)
83
寸法H(mm)
80
寸法L1(mm)
37.5
寸法D1(Φmm)
30.5
寸法L2(mm)
45.5
寸法W(mm)
85
寸法l1(mm)
29
寸法l2(mm)
37
二面幅F(mm)
28
バルブ種類
ボールバルブ
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材