桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の ボールバルブ
Zlok継手用バルブ緑ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
60
注文コード
50551288
品番
VZB
参考基準価格(税別)
¥52,160
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
60
材質(本体)
ステンレス
寸法L(mm)
137
寸法H(mm)
123
寸法L1(mm)
67
寸法D1(Φmm)
79
寸法L2(mm)
70
寸法W(mm)
152
寸法l1(mm)
56
寸法l2(mm)
59
二面幅F(mm)
75
バルブ種類
ボールバルブ
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材