※品番により入数、サイズが異なります。

EA949NE-408 M4 x 8mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/48本) エスコ 50552784 EA949NE-408 M4 x 8mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/48本) エスコ 50552784 EA949NE-408 M4 x 8mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/48本) エスコ 50552784 EA949NE-408 M4 x 8mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/48本) エスコ 50552784

M4 x 8mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/48本)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(48本) 注文コード50552784 品番EA949NE-408
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥275
販売価格(税別)
250
エスコ品番EA949NE-408 長さ(mm)8 ねじ径M4 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状鍋頭
関連資料:仕様(0.14MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50552784
2019-09-12
用途:
通常のネジ止め作業
卸売・小売業

物自体には何の問題はございませんが、写真があまりにも違いすぎて、
実態に手元に届き確認するまでとても心配でヒヤヒヤしました。
(注文品は全長8mmに対して写真は50mmから60mm)

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
659:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする