日動電工
日動電工の 電路支持材/支持金具
日動電工の 電路支持用サドル
日動電工の 電路支持用両サドル
兼用サドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
50554124
品番
KS22JHW
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
1個で2役。
VE管とPFS管の両方兼用できる両サドルです。
VE管とPFS管の異種管の接続にも使用できます。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
種類
VE・PFS22
材質
硬質塩化ビニル
色
アイボリー
寸法D(Φmm)
26
寸法L(mm)
75
寸法P(mm)
55
寸法W(mm)
20
寸法d(Φmm)
5
適合電線管
VE管22・PFS管22