※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 養生テープ
50mmx25m 養生テープ(ポリエチレンクロス/30巻)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50564185
品番
EA944ML-53B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,410
販売価格(税別)
¥
13,100
バスケットに入れる
強力な粘着力と高い手切れ性
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.16
基材
ポリエチレン
粘着剤
アクリル系
エスコ品番
EA944ML-53B
主な用途
養生用
粘着タイプ
強力