画像準備中

サンペールK フタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 種別#15 注文コード50568395 品番70085500BL503
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥857
この商品は種別など11種類から選べます 他の種類を見る
ブルー 種別#15 適合本体201558 材質PP 容量(L)14.4 有効内寸(mm)265×190×251 内容量(L)15.1 外寸(mm)342×265×283 内寸(mm)296×221×276 圧縮荷重(kN[kgf])6.47(660) 使用例液卵13L用ペール
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※本体は別売です。
※寸法は本体、フタセット時。
※個人宅への配送不可商品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする