ドリーム産業
ドリーム産業の 動物用品
ドリーム産業の ケア用品
ストレートシザー スーパーノーブルアート70
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
50568894
品番
201617
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
荒刈りから仕上げまでの高性能シザー
仕様
右利き用
適合
仕上・万能
材質
粉末合金
質量(g)
58
長さ(cm)
19.2
ブレード長さ(mm)
86
アズワン品番
64-5164-79
長さ(inch)
7