ドリーム産業
ドリーム産業の 動物用品
ドリーム産業の ケア用品
ストレートシザー スリム98
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
50568946
品番
201624
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
カット面を追求した完全仕上げシザー
仕様
右利き用
適合
仕上
材質
コバルトSP
質量(g)
58
長さ(cm)
19.1
ブレード長さ(mm)
90
アズワン品番
64-5164-84
長さ(inch)
7.2