ドリーム産業
ドリーム産業の 動物用品
ドリーム産業の ケア用品
ストレートシザー Big
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
材質
コバルト
注文コード
50569043
品番
201327
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ビッグサイズで大型犬に最適
長さ(cm)
21
質量(g)
80
ブレード長さ(mm)
109
種別
8
長さ(inch)
8
仕様
右利き用
適合
仕上・万能
材質
コバルト
アズワン品番
64-5164-94