ドリーム産業
ドリーム産業の 動物用品
ドリーム産業の ケア用品
ストレートシザー 荒刈り70
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
50569217
品番
200962
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
右利き用
適合
荒刈
材質
ステンレス
質量(g)
65
長さ(cm)
18.5
ブレード長さ(mm)
87
長さ(inch)
7