※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

Rc 1/2" エアーフィルター

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50569365 品番EA153CB-14
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,126
販売価格(税別)
4,660
管接続口径1/2 ねじの種類Rc ろ過度(μm)5 エスコ品番EA153CB-14 質量(g)500 取付方式ブラケットオプション 使用温度範囲(℃)5〜60 使用圧力(MPa)0.05〜1 全高(mm)170 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 面間寸法(mm)70 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする