ドリーム産業
ドリーム産業の 動物用品
ドリーム産業の ケア用品
セニングシザー KD
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
50569619
品番
73313
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスの焼き入れにこだわった、丈夫なシザー
仕様
右利き用
適合
万能
種別
42
材質
ステンレス
質量(g)
62
長さ(cm)
17
ブレード長さ(mm)
65
アズワン品番
64-5165-54